曜日別特売
A-1215-B ステンレス オーブン大型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103918

A-1215-B ステンレス オーブン大型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103918
A-1215-B ステンレス オーブン大型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61103918

ステンレス オーブン大型取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)50
内容量1個注文コード61103918品番A-1215-B
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。

用途
冷凍冷蔵庫・オーブンなど
寸法H(mm)50寸法L(mm)372質量(g)450材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上使用荷重(N)294タキゲンコード01091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする