A-1372-F-2(#0200) ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン) 61104112

A-1372-F-2(#0200) ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン) 61104112
A-1372-F-2(#0200) ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン) 61104112

ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)80
内容量1個注文コード61104112品番A-1372-F-2(#0200)
販売価格(税込)¥17,454
販売価格(税別)
15,867

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
右開き用

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)13.5寸法H2(mm)5寸法L1(mm)80寸法L2(mm)29寸法N(mm)2寸法P1(Φmm)32寸法W1(mm)46寸法W2(mm)32寸法d(Φmm)7寸法□W(mm)8材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)587最大適合板厚(mm)2.3寸法θ°60適合ハンドルA-372-2・3-H表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04507
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする