曜日別特売
B-3-3 重量用両抜旗蝶番(L1=103) TAKIGEN(タキゲン) 61104977

B-3-3 重量用両抜旗蝶番(L1=103) TAKIGEN(タキゲン) 61104977
B-3-3 重量用両抜旗蝶番(L1=103) TAKIGEN(タキゲン) 61104977

重量用両抜旗蝶番(L1=103)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61104977品番B-3-3
販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)21寸法L1(mm)103寸法L2(mm)50寸法L4(mm)3寸法W(mm)116寸法t(mm)4.5材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)425表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする