曜日別特売
B-8-11 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61105284

B-8-11 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61105284
B-8-11 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61105284

裏蝶番1型(L=65 固定型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61105284品番B-8-11
販売価格(税込)¥449
販売価格(税別)
408
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする