曜日別特売
B-8-12 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61105293

B-8-12 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61105293
B-8-12 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61105293

裏蝶番1型(L=50 固定型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61105293品番B-8-12
販売価格(税込)¥299
販売価格(税別)
272
用途
配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする