TAKIGEN(タキゲン)
平行型蝶番(全長L=68)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61105808
品番
B-42-1
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
68
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
12(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
75
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10129