TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付蝶番(L=38)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61105835
品番
B-46-2
販売価格(税込)
¥150
販売価格(税別)
¥
136
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
20
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
1.6
耐荷重(kg)
4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法W(mm)
32
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
26
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
商品タイプ
穴なし
タキゲンコード
10135