TAKIGEN(タキゲン)
横型平蝶番(L38×W82×t1.2)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61105862
品番
B-47-2
販売価格(税込)
¥213
販売価格(税別)
¥
194
バスケットに入れる
折曲げて使用できます。
用途
配分電盤・制御盤
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
寸法L(mm)
38
寸法W(mm)
82
寸法t(mm)
1.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
5.8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10139