TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法t(mm)
1.6
1.6
1.5
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス鋼板(SUS304)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61105896
品番
B-48-7
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:4.7
質量(g)
20
寸法L(mm)
30
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
16
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
寸法W3(mm)
29
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10144