曜日別特売
B-64-1 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106002

B-64-1 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106002
B-64-1 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106002

重量用平型蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)15.5
寸法W(mm)100
内容量1個注文コード61106002品番B-64-1
販売価格(税込)¥7,854
販売価格(税別)
7,140
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器寸法D(Φmm)8寸法H(mm)15.5寸法L1(mm)100寸法L2(mm)109寸法N(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30寸法W(mm)100寸法t(mm)6材質黄銅鋳物(YBsC)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げクロムめっき(MBCr)寸法MM6タキゲンコード11535
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする