TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
35
35
50
60
寸法t(mm)
2.5
2.5
3
3.5
取付穴数
2
2
3
4
寸法L(mm)
40
40
50
65
75
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61106422
品番
B-78-A-11
販売価格(税込)
¥618
販売価格(税別)
¥
562
バスケットに入れる
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途
通信機器・測定機器
材質
アルミニウム合金(ADC)
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
4
寸法P1(Φmm)
22
寸法P2(Φmm)
26
寸法W(mm)
35
寸法t(mm)
2.5
質量(kg)
5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
15
取付穴数
2
表面仕上げ
シルバー塗装
寸法M
M3
タキゲンコード
11442