曜日別特売
B-90-3-R ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン) 61106614

 

B-90-3-R ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン) 61106614
B-90-3-R ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18) TAKIGEN(タキゲン) 61106614

ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
左右区別右型
内容量1個注文コード61106614品番B-90-3-R
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

約90°以下で抜けます。

用途
取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14左右区別右型表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード10211
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする