B-94 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106623

B-94 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106623
B-94 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61106623

万能蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61106623品番B-94
販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

抜差し型で取付けが簡単です。

用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする