B-98-3 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 61106763

B-98-3 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 61106763
B-98-3 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 61106763

2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61106763品番B-98-3
販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210
質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする