曜日別特売
BP-105-2 ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61107138

BP-105-2 ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61107138
BP-105-2 ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61107138

ヒンジ(L40×W35×t2)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61107138品番BP-105-2
販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62

軽量で耐久性に優れています。

用途
軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61107138
2023-11-13
用途: 家具の組み立て
建設業・工事業

取り付けの前にぎゅっと折り曲げて鞣してから使用するのですが、気温が低い時に急激に折り曲げたら、少しパキッと亀裂が入りました。優しくなめす必要があるかもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 61107138
2022-08-06
用途: 開閉式器具の製造
卸売・小売業

屈折部分の弾力が高く、通常の丁番のようにピッタリ閉じることは困難です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする