TAKIGEN(タキゲン)
ねじ付管筒(L15×Φ15×M4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61107576
品番
B-122-63
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
用途に応じた大きさが選べます。
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)
15
寸法L(mm)
15
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13497