曜日別特売
B-167-3-L リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61108075

B-167-3-L リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61108075
B-167-3-L リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61108075

リフト式抜差し蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード13221
内容量1個注文コード61108075品番B-167-3-L
販売価格(税込)¥949
販売価格(税別)
863

開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。

用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装タキゲンコード13221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする