B-202-4 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン) 61108197

※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-202-4 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン) 61108197
B-202-4 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン) 61108197

黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61108197品番B-202-4
販売価格(税込)¥939
販売価格(税別)
854

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。

用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする