曜日別特売
B-202-6 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン) 61108215

※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-202-6 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン) 61108215
B-202-6 黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン) 61108215

黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108215品番B-202-6
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。

用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)75寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)28寸法P2(mm)28質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)52表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする