TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61108258
品番
B-203-0
販売価格(税込)
¥684
販売価格(税別)
¥
622
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)
3
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
2
材質(軸)
ステンレス
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
16
寸法P2(mm)
6
寸法P3(mm)
13
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10393