※寸法図をご確認の上ご購入下さい
TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61108294
品番
B-204-0
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)
アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)
2
寸法H(mm)
4.7
寸法L(mm)
25
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
6
寸法P3(mm)
13
寸法W(mm)
32
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
1.2
質量(g)
4
材質(軸)
ステンレス
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10399