曜日別特売
B-204-2 押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン) 61108312

※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-204-2 押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン) 61108312
B-204-2 押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン) 61108312

押出 平型蝶番(L75×W32×t1.2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108312品番B-204-2
販売価格(税込)¥1,142
販売価格(税別)
1,038

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)75寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)11材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする