B-206-1 押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン) 61108337

B-206-1 押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン) 61108337
B-206-1 押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン) 61108337

押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108337品番B-206-1
販売価格(税込)¥1,384
販売価格(税別)
1,258

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。

用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする