B-209-1 押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン) 61108355

B-209-1 押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン) 61108355
B-209-1 押出 平型蝶番(L100×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン) 61108355

押出 平型蝶番(L100×W100×t5)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108355品番B-209-1
販売価格(税込)¥5,796
販売価格(税別)
5,269

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)160寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10421
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする