曜日別特売
B-209-3 押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン) 61108364

B-209-3 押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン) 61108364
B-209-3 押出 平型蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン) 61108364

押出 平型蝶番(L150×W100×t5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108364品番B-209-3
販売価格(税込)¥8,140
販売価格(税別)
7,400

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)250寸法L(mm)150寸法H(mm)13寸法t(mm)5寸法D(Φmm)4.5寸法W(mm)100寸法P1(mm)12寸法P2(mm)63寸法P3(mm)60寸法P4(mm)80表面仕上げアルマイト処理寸法MM6タキゲンコード10423
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする