曜日別特売
B-214-3 スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン) 61108443

※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-214-3 スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン) 61108443
B-214-3 スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン) 61108443

スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108443品番B-214-3
販売価格(税込)¥8,279
販売価格(税別)
7,526

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)

用途クリーンルームの制御盤・計測機器寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)4.5寸法L(mm)100寸法N(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)38寸法W(mm)60寸法t1(mm)3寸法t2(mm)12材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする