TAKIGEN(タキゲン)
ガスダンパー用フリージョイントブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
11464
11463
11464
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61108757
品番
B-461-BF-1
販売価格(税込)
¥840
販売価格(税別)
¥
764
バスケットに入れる
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途
窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11464