TAKIGEN(タキゲン)
BP-498用ブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
13387
13387
13388
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61108985
品番
B-498-A
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
用途
BP-498用ブラケット
付属品
E形止め輪・平座金
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
13387