TAKIGEN(タキゲン)
平蝶番(L1=65 W1=181)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109028
品番
B-508-A-1
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:23
質量(g)
325
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3.2
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法L2(mm)
70
寸法N(mm)
5
寸法W1(mm)
181
寸法W2(mm)
22
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
寸法W3(mm)
159
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10474