TAKIGEN(タキゲン)
裏蝶番4型(L=45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109326
品番
B-539-2
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
145
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
70
寸法W1(mm)
68
寸法W2(mm)
53
表面仕上げ
ヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10495