B-550-2 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン) 61109414

B-550-2 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン) 61109414
B-550-2 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン) 61109414

重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61109414品番B-550-2
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)18寸法L1(mm)90寸法L2(mm)100寸法W1(mm)150寸法W2(mm)120寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法t(mm)4.5材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする