TAKIGEN(タキゲン)
溶接万能蝶番(L1=106)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109432
品番
B-551-1
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
99.6
寸法L3(mm)
85.5
寸法N(mm)
3
寸法P(mm)
40
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
105
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10505