TAKIGEN(タキゲン)
溶接万能蝶番(L=54.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109448
品番
B-551-2
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
寸法L1(mm)
54.5
寸法L2(mm)
49.9
寸法L3(mm)
34.5
寸法N(mm)
2
寸法P(mm)
30
寸法t(mm)
2.3
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
50
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10506