TAKIGEN(タキゲン)
付き合せ蝶番
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109484
品番
B-562-2(BA-85-2)
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
用途
屋内用配電盤・通信ボックス等
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
244
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11789