TAKIGEN(タキゲン)
建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109694
品番
B-808-1
販売価格(税込)
¥9,587
販売価格(税別)
¥
8,715
バスケットに入れる
用途
建設機械・特装車
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
6100
寸法L1(mm)
1200
寸法t(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
100
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11673