曜日別特売
B-810-1 ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5) TAKIGEN(タキゲン) 61109728

B-810-1 ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5) TAKIGEN(タキゲン) 61109728
B-810-1 ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5) TAKIGEN(タキゲン) 61109728

ドア用ヒンジ(L150×W72×t4.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61109728品番B-810-1
販売価格(税込)¥2,166
販売価格(税別)
1,969

小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
180°開き

用途特装車、小型・中型バン車寸法D1(Φmm)18寸法t(mm)4.5材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)49質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11915
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする