B-879-1H ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61109904

B-879-1H ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61109904
B-879-1H ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61109904

ダンパーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード13254
内容量1個注文コード61109904品番B-879-1H
販売価格(税込)¥2,141
販売価格(税別)
1,946

ヒンジ内部にBP-879-1、B-879-1が2個組めます。
往復ダンパータイプや片方ダンパータイプなど、いろいろ設定できます。

用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード13254付属品スプリング表面仕上げ黒塗装(メラミン・アクリル樹脂)
注意
※ロータリーダンパーの回転範囲(180°)内で組立ててください。
※ロータリーダンパーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする