B-1001-0 ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン) 61110132

B-1001-0 ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン) 61110132
B-1001-0 ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6) TAKIGEN(タキゲン) 61110132

ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61110132品番B-1001-0
販売価格(税込)¥13,605
販売価格(税別)
12,368

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両寸法D(Φmm)16寸法L(mm)200寸法W(mm)160寸法t(mm)6材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする