B-1001-1 ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) TAKIGEN(タキゲン) 61110148

B-1001-1 ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) TAKIGEN(タキゲン) 61110148
B-1001-1 ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) TAKIGEN(タキゲン) 61110148

ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61110148品番B-1001-1
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)

用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両寸法D(Φmm)12寸法L(mm)150寸法W(mm)120寸法t(mm)4材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする