TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61110218
品番
B-1001-8
販売価格(税込)
¥1,425
販売価格(税別)
¥
1,295
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:53
質量(g)
200
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
寸法W(mm)
50
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11121