曜日別特売
B-1007-4 ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1007-4 ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110595
B-1007-4 ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110595

ステンレス 長蝶番(L750×W32×t1.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61110595品番B-1007-4
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)410寸法L1(mm)750寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10583
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする