TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61110744
品番
B-1008-3
販売価格(税込)
¥657
販売価格(税別)
¥
597
バスケットに入れる
用途
配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
9(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)
95
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
6
寸法N(mm)
3
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
5.1
寸法W1(mm)
70
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
48
寸法W4(mm)
21
寸法W5(mm)
23
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11297