曜日別特売
B-1008-16 ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61110796

B-1008-16 ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61110796
B-1008-16 ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 61110796

ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61110796品番B-1008-16
販売価格(税込)¥349
販売価格(税別)
317
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする