曜日別特売
B-1024-8(100ヶ入り) ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン) 61110875

B-1024-8(100ヶ入り) ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン) 61110875
B-1024-8(100ヶ入り) ステンレス E形止め輪 TAKIGEN(タキゲン) 61110875

ステンレス E形止め輪

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法t(mm)0.8
ねじの呼びd8
内容量1個注文コード61110875品番B-1024-8(100ヶ入り)
販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)質量(g)5.45/100個寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)16表面仕上げ生地ねじの呼びd8タキゲンコード11292
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110823
2020-07-18
用途: 時計の部品を仮止めするとき
ウィズ中央堂有限会社卸売・小売業

サンプルの外径と肉厚は計ったが 中心部のパイプの外径と くびれた部分の直径のはかり方が十分でなく ジャストには合わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする