曜日別特売
B-1027-6 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61110997

 

B-1027-6 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61110997
B-1027-6 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61110997

規格型平蝶番 穴なし

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード61110997品番B-1027-6
販売価格(税込)¥396
販売価格(税別)
360

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器

寸法L(mm)75寸法N2(mm)5質量(g)39板厚(mm)1.5幅(mm)32仕様アールカシメ材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10629
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111015
2024-09-05
用途: トラック架装用に使用

トラックシャーシの中に物入製作時のふたの可倒用蝶番として使用問題なく付けれました、強度も問題ないです。

対象商品 : 61111015
2024-09-05
用途: トラック架装用に使用

トラックシャーシの中に物入製作時のふたの可倒用蝶番として使用問題なく付けれました、強度も問題ないです。

対象商品 : 61111015
2024-09-05
用途: トラック架装用に使用

トラックシャーシの中に物入製作時のふたの可倒用蝶番として使用問題なく付けれました、強度も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする