B-1042-3 ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン) 61111234

B-1042-3 ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン) 61111234
B-1042-3 ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン) 61111234

ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61111234品番B-1042-3
販売価格(税込)¥366
販売価格(税別)
333
寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法L(mm)50寸法W(mm)35寸法t(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする