TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリング付蝶番(L=20)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61111277
品番
B-1046-4
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
20
寸法t(mm)
0.5
寸法D1(Φmm)
1
寸法D2(Φmm)
2.2
寸法W(mm)
14
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10641