曜日別特売
B-1047-1 ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61111304

B-1047-1 ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61111304
B-1047-1 ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61111304

ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61111304品番B-1047-1
販売価格(税込)¥534
販売価格(税別)
485

折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L(mm)51寸法W(mm)116寸法t(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする