B-1048-4 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン) 61111365

B-1048-4 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン) 61111365
B-1048-4 折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン) 61111365

折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61111365品番B-1048-4
販売価格(税込)¥195
販売価格(税別)
177
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする