TAKIGEN(タキゲン)
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法t(mm)
1.5
1.6
1.5
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス鋼板(SUS304)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111374
品番
B-1048-7
販売価格(税込)
¥217
販売価格(税別)
¥
197
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:8.6
質量(g)
20
寸法L(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
16
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
寸法W3(mm)
29
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10651